4X140 ニッケルCAP(TKSCAP(TKS 大阪魂 12786877 4X140 ニッケルCAP(TKSCAP(TKS 大阪魂 12786877

ニッケルCAP(TKSCAP(TKS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(mm)140 注文コード12786877 品番4X140
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥820
販売価格(税別)
745
この商品は長さ・内容量など78種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)140 寸法t(mm)2 寸法r(mm)0.2 寸法l(mm)28 寸法b(mm)20 寸法s(mm)3.08 寸法k(mm)4 寸法da(mm)4.7 寸法v(mm)0.4 ピッチP(mm)0.7 寸法dk(mm)7 寸法ds(mm)4 ねじの呼びdM4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする