曜日別特売
12X20 HS(アンブラコ(ギザ 大阪魂 12789467

 

12X20 HS(アンブラコ(ギザ 大阪魂 12789467
12X20 HS(アンブラコ(ギザ 大阪魂 12789467

HS(アンブラコ(ギザ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個
長さ(mm)20
ピッチ(mm)1.75
内容量1個注文コード12789467品番12X20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)20ピッチ(mm)1.75呼び径M12寸法d(mm)11.97寸法D(mm)8.6寸法T(mm)4.3寸法W(mm)6寸法J(mm)6.6寸法K(mm)8.58締付トルク(N・m)54
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする