大阪魂
HS(アンブラコ(ギザ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
1袋(6個)
1袋(5個)
1袋(4個)
1袋(3個)
1個
1袋(7個)
1袋(10個)
1袋(8個)
1袋(12個)
1袋(11個)
1袋(2個)
1袋(9個)
長さ(mm)
40
10
12
15
16
20
25
40
45
50
30
35
60
55
3
4
5
6
8
ピッチ(mm)
3
1.5
1.75
2
2.5
3
0.5
0.7
0.8
1
1.25
全74種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12789659
品番
24X40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,486
販売価格(税別)
¥
5,896
バスケットに入れる
長さ(mm)
40
ピッチ(mm)
3
呼び径
M24
寸法d(mm)
23.95
寸法D(mm)
18.95
寸法T(mm)
4.7
寸法W(mm)
12
寸法J(mm)
14.65
寸法K(mm)
17.8
締付トルク(N・m)
440