30X120 CAP(ホソメ(P-3.0 大阪魂 12790131 30X120 CAP(ホソメ(P-3.0 大阪魂 12790131

CAP(ホソメ(P-3.0

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(mm)120 寸法k(mm)30 注文コード12790131 品番30X120
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,560
販売価格(税別)
4,145
この商品は長さ・寸法kなど73種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)120 寸法t(mm)15.5 寸法s(mm)22 寸法k(mm)30 ピッチP(mm)3 寸法dk(mm)45 ねじの呼びdM30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする