大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
CAP(ホソメ(P-3.0
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(mm)
80
寸法k(mm)
30
注文コード
12790219
品番
30X80
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,464
販売価格(税別)
¥
3,149
バスケットに入れる
この商品は
長さ・寸法k・寸法ds
など
73
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
80
寸法t(mm)
15.5
寸法s(mm)
22
寸法k(mm)
30
ピッチP(mm)
3
寸法dk(mm)
45
ねじの呼びd
M30