大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
CAP(ホソメ(P-3.0
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(mm)
180
寸法k(mm)
36
注文コード
12790316
品番
36X180
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,724
販売価格(税別)
¥
10,658
バスケットに入れる
この商品は
長さ・寸法k
など
73
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
180
ピッチ(mm)
3
寸法t(mm)
19
寸法e(mm)
30.854
寸法b(mm)
84
寸法s(mm)
27
寸法k(mm)
36
寸法w(mm)
15.3
寸法dk(mm)
54
寸法ds(mm)
36
ねじの呼びd
M36