36X80 CAP(ホソメ(P-3.0 大阪魂 12790438 36X80 CAP(ホソメ(P-3.0 大阪魂 12790438

CAP(ホソメ(P-3.0

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(mm)80 寸法k(mm)36 注文コード12790438 品番36X80
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,381
販売価格(税別)
4,892
この商品は長さ・寸法kなど73種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)80 ピッチ(mm)3 寸法t(mm)19 寸法e(mm)30.854 寸法b(mm)84 寸法s(mm)27 寸法k(mm)36 寸法w(mm)15.3 寸法dk(mm)54 寸法ds(mm)36 ねじの呼びdM36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする