ワイヤレスインターホン ドアホン 増設用室内子機 配線工事不要

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12792415 品番DWA20R
参考基準価格(税別)¥9,020 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

ワイヤレス通信で、取り付けが簡単なインターホン
ライフスタイルに合わせて選べる多彩な機能を完備しています
増設用室内機(子)は、ニッケル水素充電池(内蔵)ですので、室内移動が可能です
壁掛スタンド、専用ACアダプター付属
親機1台に対し、室内機(子)3台まで設置可能です
増設することで、宅内コミュニケーションにも利用できる、便利な製品です

付属品室内機ボタンラベルシート 1枚、壁掛けスタンド 1個、充電用ACアダプター 1個、専用充電池パック 1個、壁取付用ネジ:(M4×16mm) 2本、取扱説明書(保証書付、保証期間 1年間) 1部 仕様【通話可能距離】室内機(親)間:約100m(見通し)/増設室内機(子)間:約200m(見通し) 室内機(親)中継による、【着信音】室内機用3種類 質量(g)約120(電池含む、壁掛けスタンド除く) 使用温度範囲(℃)-10〜40 外形寸法(mm)120×60×24.4 規格ARIB STD-101準拠(標準) 消費電力(W)待機時 0.1、待機時 0.01 電源専用ニッケル水素電池2.4V 500mAh(付属)、充電用ACアダプタ(付属)※充電時間:最大10時間(満充電まで) 保護等級IPX4(防沫型) 通信方式時分割多元接続方式(TDMA) 周波数(MHz)1,895.616〜1,902.528(1.728Step) 待ち受け時間(時間)約100(満充電時) 音量調節呼び出し音量 5段階、通話音量 4段階、着信音量 6段階 連続通話時間(時間)最大5(満充電時)※玄関子機との通話は最大3分間(3分間で自動停止)
注意
※マニュアルについては、メーカーHPをご確認ください。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする