10Gbps対応のRJ45ポート×4とSFP+スロット×2が超高速接続を提供。PoE++対応:802.3af/at/bt準拠の10Gポート×4では、それぞれ最大60Wの給電が可能なためOmada WiFi 6やWiFi 6E EAPの導入に最適。スタティックルーティング・エンタープライズレベルのQoS・IGMPスヌーピング等を含むL2及びL2+機能のフルラインナップに対応。スタティックルーティング:ネットワークリソースをより効率的に使用するために内部トラフィックをルーティング。Omada SDNに統合することでクラウドアクセスやリモート管理が可能に。Web・CLI(コンソールポート/Telnet/SSH)・SNMP・RMON・デュアルイメージによる強力な管理機能。