アドテック
アドテックの スマホ/タブレット関連アクセサリ
アドテックの モバイルバッテリー/充電器
アドテックの AC充電器
Power Delivery対応 GaN AC充電器/105W/USB Type-A×1 Type-C×2/ブラック & Panasonic レッツノート用充電ケーブルセット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12793535
品番
APD-A105AC2-WP3-BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
Power Delivery対応 GaN AC充電器/105W/USB Type-A 1ポート Type-C 2ポート/ブラック & Panasonic レッツノート用充電ケーブルセット。
出力(W)
105W
ポート数
USB Type-C 2ポート/Type-A 1ポート
付属品
Let'snote 用ケーブル 1.2m 1本
色
ブラック
入力電圧(V)
AC100-240V 50/60Hz