大阪魂
ステンHS(アンスコ(マルサキ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(45個)
1袋(45個)
1袋(45個)
1袋(5個)
1袋(3個)
1個
1袋(2個)
1袋(33個)
1袋(25個)
1袋(14個)
1袋(12個)
1袋(11個)
1袋(8個)
1袋(6個)
1袋(43個)
1袋(37個)
1袋(15個)
1袋(13個)
1袋(10個)
1袋(7個)
1袋(47個)
1袋(46個)
1袋(38個)
1袋(30個)
1袋(23個)
1袋(18個)
1袋(17個)
1袋(4個)
1袋(41個)
1袋(36個)
1袋(27個)
1袋(20個)
1袋(16個)
1袋(9個)
1袋(34個)
1袋(28個)
ねじの呼びd
M3
M10
M12
M3
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
4
20
30
35
50
25
40
60
10
12
14
15
16
4
5
6
8
45
ピッチ(mm)
0.5
1.5
1.75
0.5
0.7
0.8
1
1.25
全67種類を一覧で見る
内容量
1袋(45個)
注文コード
12793570
品番
3X4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
4
ピッチ(mm)
0.5
寸法S(mm)
1.58
寸法e(mm)
1.733
ねじの呼びd
M3
寸法re(mm)
3