大阪魂
HS(ボウサキ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
1個
1袋(12個)
1袋(10個)
ねじの呼びd
M10
M10
M12
M14
M16
M20
M24
M4
M8
長さ(mm)
65
65
65
100
55
60
70
75
80
90
15
20
25
30
35
40
45
50
110
140
150
28
22
8
85
ピッチP(mm)
1.5
1.5
1.75
2
2.5
3
0.7
1.25
全64種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12794726
品番
10X65
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
長さ(mm)
65
寸法t(mm)
(a)4/(b)6
寸法e(mm)
5.723
寸法s(mm)
5.14
ピッチP(mm)
1.5
寸法dp(mm)
7
寸法df(mm)
ほぽおねじの谷径
寸法z(mm)
(a)(全長12以下のとき)2.75/(b)5.3
ねじの呼びd
M10