曜日別特売
16X100 HS(ボウサキ 大阪魂 12794927

 

16X100 HS(ボウサキ 大阪魂 12794927
16X100 HS(ボウサキ 大阪魂 12794927

HS(ボウサキ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個
ねじの呼びdM16
長さ(mm)100
100
55
65
70
80
90
15
110
140
150
28
60
75
20
25
30
35
40
45
50
22
8
85
ピッチP(mm)2
内容量1個注文コード12794927品番16X100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,526
販売価格(税別)
1,387
長さ(mm)100寸法t(mm)(a)6.4/(b)10寸法e(mm)9.149寸法s(mm)8.175ピッチP(mm)2寸法dp(mm)12寸法df(mm)ほぽおねじの谷径寸法z(mm)(a)(全長20以下のとき)4.3/(b)8.36ねじの呼びdM16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする