大阪魂
HS(ボウサキ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
1個
1袋(12個)
1袋(10個)
ねじの呼びd
M24
M10
M12
M14
M16
M20
M24
M4
M8
長さ(mm)
35
35
35
100
55
60
65
70
75
80
90
25
30
40
45
50
15
20
110
140
150
28
22
8
85
ピッチP(mm)
3
1.5
1.75
2
2.5
3
0.7
1.25
全64種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12795119
品番
24X35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,193
販売価格(税別)
¥
3,812
バスケットに入れる
長さ(mm)
35
寸法t(mm)
(a)10/(b)15
寸法e(mm)
13.716
寸法s(mm)
12.212
ピッチP(mm)
3
寸法dp(mm)
18
寸法df(mm)
ほぽおねじの谷径
寸法z(mm)
(a)(全長30以下のとき)6.3/(b)12.43
ねじの呼びd
M24