曜日別特売
24X55 HS(ボウサキ 大阪魂 12795155

 

24X55 HS(ボウサキ 大阪魂 12795155
24X55 HS(ボウサキ 大阪魂 12795155

HS(ボウサキ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個
ねじの呼びdM24
長さ(mm)55
55
100
60
65
70
75
80
90
25
30
35
40
45
50
15
20
110
140
150
28
22
8
85
ピッチP(mm)3
内容量1個注文コード12795155品番24X55
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,604
販売価格(税別)
4,185
長さ(mm)55寸法t(mm)(a)10/(b)15寸法e(mm)13.716寸法s(mm)12.212ピッチP(mm)3寸法dp(mm)18寸法df(mm)ほぽおねじの谷径寸法z(mm)(a)(全長30以下のとき)6.3/(b)12.43ねじの呼びdM24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする