曜日別特売
M クサビ 樹脂製 モノタロウ 12796195

 

M クサビ 樹脂製 モノタロウ 12796195
M クサビ 樹脂製 モノタロウ 12796195
M クサビ 樹脂製 モノタロウ 12796195
M クサビ 樹脂製 モノタロウ 12796195
モノタロウ

クサビ 樹脂製

(10件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
高さ(mm)30
長さ(mm)200
内容量1個注文コード12796195品番M
販売価格(税込)¥802
販売価格(税別)
729
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

プロの伐採作業者用クサビです。頑丈で軽量な樹脂製で飛び出し防止の突起が付いています。紛失防止の紐を取り付ける穴付き。

用途木材の伐採に。材質ABS長さ(mm)200幅(mm)82サイズM高さ(mm)30質量(g)約260
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※使用方法を誤ると、重大な事故の原因となります。使用方法を、必ず理解したうえで使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-13
用途: 伐採作業
製造業

クサビは必須ですね。
数種類あるので、木のサイズに合わせて、大きさを揃えられて良いと思います。

対象商品 : 12796195
2026-02-27
用途: 木材伐採
サステナブル朝倉農・林・水産業

金額、大きさ的には丁度良かった。もう少し傾斜があっても良いと思います

2025-09-14
用途: 伐採

これがないと安全に伐採やチェンソーを噛んでしまったときに抜くことができません。
問題なく使用できています。

対象商品 : 12796186
2025-06-26
用途: 木の切断

チェンソーで木を切ると途中で挟まって抜けなくなるため購入しました。切れ目に押し込んでやると簡単にチェンソーが外れるので作業が楽に行えます

対象商品 : 12796186
2025-08-14
用途: 伐採、薪割り

まだ使ってません。必要な時にすぐあれば便利とばかりに購入しました。

2025-02-12
用途: 林業の伐採作業
青鹿林業農・林・水産業

コストパフォーマンス、耐久性、大変良いと思いますが、形状が先端の方が広がっているのが使いづらいと思いました。 他社の黄色の安全クサビの形状の方が良いと思いますので、是非改善して欲しいです。 よろしくお願いします。

2025-01-29
用途: 庭木の伐採
農・林・水産業

少し太めの庭木を伐採するのに、安全のために使用しました。

2024-10-29
用途: 間伐作業時

頻繁に使うもんではないのですが、あると便利。
耐久性はわかりませんが、頻度からすれば十分かと。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする