16X80X80 CAP(ゼン(ニホンF 大阪魂 12796230 16X80X80 CAP(ゼン(ニホンF 大阪魂 12796230

CAP(ゼン(ニホンF

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法k(mm)16 注文コード12796230 品番16X80X80
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は寸法k・内容量など63種類から選べます 他の種類を見る
ピッチ(mm)2 寸法t(mm)8 寸法s(mm)14 寸法k(mm)16 寸法dk(mm)24 ねじの呼びdM16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする