日本紐釦貿易
金属D型ハンドル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
内容量
1袋(2本)
色
ゴールド
注文コード
12796588
品番
SGM-DH100-G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鉄
色
ゴールド
線径(Φmm)
5.5
入数
2本1組
寸法(幅W×高さH)(cm)
外径:11×8.7、内径:10×7.6