大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
ボタンCAP(アンスコ(マルコ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(58個)
長さ(mm)
12
注文コード
12796747
品番
4X12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
62
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
12
ピッチ(mm)
0.7
寸法t(mm)
1.65
寸法S(mm)
2.58
寸法K(mm)
2.75
呼び径d
M4
寸法dk(mm)
7.5