UG1209-7003 スタイリンレザーペイント DecoArt 12797814

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UG1209-7003 スタイリンレザーペイント DecoArt 12797814
UG1209-7003 スタイリンレザーペイント DecoArt 12797814

スタイリンレザーペイント

(4件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
ベージュ
内容量1個(59mL)注文コード12797814品番UG1209-7003
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥1,248販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

レザー用水性アクリルペイント。耐久性があり滑らかな仕上がりです。レザー製品のリメイクやデコに最適。水性で安全無害なアクリルペイント。柔軟性があり、割れたり剥がれたりしにくい。上品なサテン調の仕上がり。

ベージュ容量(mL)2oz/59塗り面積(m2)0.8適合材革、合皮、布、木、キャンバス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-01-16
用途: バッグのリペア
その他業種

紺色のバッグの傷隠しに買いました。思ってたよりも色が馴染み、満足しています。茶色のソファのレザーは、素材のせいか馴染みにくいですが、ツヤが出て満足しています。

対象商品 : 12797884
2023-07-17
用途: 革製品へのペイント
その他業種

とても綺麗な色でサラッとしていて伸びもよく塗りやすかったです。乾くのも結構早くて作業しやすいです。他の色も購入しましたがどれも綺麗でした。

対象商品 : 12797866
2023-07-17
用途: 革製品へのペイント
その他業種

他の色も購入しましたがどれも綺麗な色合いで、イエローも沈まないイエローカラーでハッキリした色合いで良いです。

対象商品 : 12797839
2023-07-17
用途: 革製品へのペイント
その他業種

とても発色の良い赤色で、ビビッドで綺麗な色です。他の色も購入しましたがどれも綺麗な色合いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クラフト雑貨/インテリア材料/手芸キット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする