除草剤 粒剤

(73件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(3kg) 注文コード12798679 品番3Kg
販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

・除草効果は、3〜6か月持続。50〜600m2(15〜180坪)の範囲に使用できます。いやな臭いがほとんどなく、散布しやすい粒タイプの除草剤です。
・粒のまま地面に撒くタイプの除草剤です。
・雑草が根から成分を吸収すると、光合成などの植物だけが持つ整理代謝機能が阻害されて生育が出来なくなり、ゆっくりと枯れてきます。
・天候や土壌条件、雑草の種類により異なりますが、30日前後でほとんどを枯らします。
・土の中で成分が一定期間とどまるので、飛んできた種から新しい雑草が生えるのを予防することができます。
・雑草発生予防効果は約3〜6ヶ月持続します(散布時期や使用量により差が生じます)。

用途空き地、駐車場、庭・植木周り、墓地、公園・運動場、家周り 成分ヘキサジノン:1.5%・鉱物質微粉等:98.5% 有効期間成分持続:約3〜6ヶ月 性状類白色細粒 適合作物樹木等 駐車場、道路、運動場、宅地等 農林水産省登録第(号)23283 毒劇区分普通物 適合雑草一年生雑草・多年生雑草・スギナ 剤形粒剤 効果30日前後 農耕地/非農耕地非農耕地用
注意
※本剤は非農耕地用除草剤です。農耕地は避けてください。
※枯らしたくない植物の根が生えている場所には散布せず、根が張っていると思われる場所から十分離してください。
※水たまりが引かないような時や、散布した粒が流されてしまうような豪雨が予想される場合は散布を控えてください。
※散布予定地より低い位置に農耕地や枯らしたくない植物がある場合、成分が流出する可能性があるので散布しないでください。
※特に、松・サクラ・ムクゲは本剤に弱いので、周辺では使用しないでください。
※次のような場合は効果が劣ることがあるので注意してください。
・湿地などの粘土質土壌
・砂利が厚く敷かれている土地、落ち葉等が堆積した土地、土壌中に小石等の礫が混ぜ込まれている硬い土地
※散布の際は周辺住民に一声かける等、配慮してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 73
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-16
用途:
除草作業
不動産業

未利用地の雑草対策として、草の伸びる前に散布を行った。散布後、半月ほど経過した現在、周辺の雑草が伸びているが、散布した場所は、冬の枯れ葉のままで、緑が無い状態です。効果があったと思います。いつまで、持つかが今後の楽しみです。雑草が繁茂するようになったら、再度、散布を試みないとと、思っつています。

2026-03-18
用途:
除草等
陽光社印刷株式会社 様

日々、雑草との戦いですがコスパよく購入できるのはありがたい。
雑草さえなくなればいいので品質はどうであれ問題なく使えてます。

2026-03-09
用途:
空き地
製造業

リピートしています。雑草が生えてこないので効果はあります。粒状ですので使いやすいです。

対象商品:
12798679
2026-02-12
用途:
除草
不動産業

庭の除草をするために購入しました。
とても撒きやすいので効果を期待しています。

対象商品:
12798679
2026-02-06
用途:
裏の空き地の除草作業

価格もまあまあで、顆粒なので広域に撒きやすく良い物です。特に春先に撒くと効果的だと思います。その他の季節は希釈タイプの液型除草剤を使っています。

2025-09-03
用途:
下草刈った後のメンテ用に
製造業

下草刈った後に、ざっとでも撒いておくと、その年の伸びが抑制されて、草刈りが楽になります。
3Kgあるので、使い勝手が良いですね。ただ、今年は雨が少なかったので、撒くタイミングが難しかったのはあります。
すき間なく、上手にまかないといけませんが、しばらく後にならないと判らないので、液体タイプの除草剤よりも結構難しい。

2025-11-14
用途:
除草

一般市場に出ているメーカー品と比べて見ているが然程差がないと思う(劇薬的な管理された除草剤とはまた違うが)

2025-10-16
用途:
墓の周りの除草

めったに行かない墓に散布するのに使っています。メーカー品と遜色ありませんが、安価に購入出來満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする