14X170 3カ-WCAP(ニッセイCAP(ニッセイ 大阪魂 12798716 14X170 3カ-WCAP(ニッセイCAP(ニッセイ 大阪魂 12798716

3カ-WCAP(ニッセイCAP(ニッセイ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(mm)170 注文コード12798716 品番14X170
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,076
販売価格(税別)
978
この商品は長さ・内容量など68種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)170 寸法t(mm)7 範囲(mm)全ねじ:55 寸法r(mm)0.6 寸法b(mm)40 寸法k(mm)14 寸法da(mm)15.7 寸法S3(mm)12 寸法v(mm)1.4 寸法dk(mm)21 ねじピッチp(mm)2 寸法ds(mm)14 ねじの呼びdM14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする