LOCTITE高機能瞬間接着剤408

(1件のレビュー)
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10本×20g) 注文コード 12799616 品番 20320
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

乾燥した条件下でも刺激臭を放ちません。接着付近で白化現象や部品の曇りが無い為、プラスチックレンズ、プリズムや外観が気になる接着に最適です。耐熱性が70℃から100℃に向上されています。

特性耐熱性 用途外観重要部品等に最適 透明 タイプ低臭低白化 使用温度範囲(℃)-55〜100 主成分シアノアクリレート系 引張剪断強度(N/mm2)20.8 粘度(mPa・s)4〜10 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.2L 固着時間(秒)20〜30 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ
注意
※純酸素又は高濃度の酸素システムでの使用は避けて下さい。また塩素や他の強酸化剤物質のシール剤として決して使用しないで下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
30951673
2018-09-05
用途:
金属パネルにゴム製カバーを接着します。

接着力は満足ですが、ふたをしてしばらく置いて再度しようとするとふたがが開かなくなることがしばしばです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「瞬間接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする