LOCTITE高機能瞬間接着剤410

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10本×50g) 注文コード 12799625 品番 20323
参考基準価格(税別)¥68,000 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

優れた耐衝撃・耐はく離性を持っています。また、70℃×95%×1000時間の耐湿性テストでも、およそ70%の強度を維持する構造用接着剤です。100℃×1000時間の熱エージングでも、およそ80%の強度を維持します。

特性耐衝撃、耐はく離性 タイプ耐衝撃耐熱用 使用温度範囲(℃)-55〜100 主成分シアノアクリレート系 引張剪断強度(N/mm2)22 粘度(mPa・s)1700〜5000 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.5L 固着時間(秒)60〜120 危険物の性状非水溶性 適合用途耐衝撃 主なワークパーツ
注意
※純酸素又は高濃度の酸素システムでの使用は避けて下さい。また塩素や他の強酸化剤物質のシール剤として決して使用しないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「瞬間接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする