LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の ねじ緩み止め
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の はめ合い
LOCTITEはめ合い用接着剤675(RC-75)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本×250mL)
注文コード
12799686
品番
21034
参考基準価格(税別)
¥180,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
はめ合い接着汎用品です。接着隙間0.125mm以下の隙間に適します。MIL-R-46082B認可
色
緑
タイプ
汎用
使用温度範囲(℃)
-55〜150
分類
嫌気性
粘度(mPa・s)
100〜150
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
2.5L
危険物の性状
非水溶性
適合プライマー
7471、7649
主なワーク
3次元形状
注意
※純酸素又は高濃度の酸素システムでの使用は避けて下さい。また塩素や他の強酸化剤物質のシール剤として決して使用しないで下さい。