LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の 配管関係
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の 配管シール剤
LOCTITE金属配管シール剤592
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本×250mL)
注文コード
12799738
品番
23903
参考基準価格(税別)
¥95,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
遅硬化タイプの一般ねじ込み配管継ぎ手用のシール剤です。遅硬化性のため位置決めが容易でタンブリングバレルによりプラグなどの一括塗布に適します。UL MH8007(N)認可。
色
白
タイプ
遅硬化耐熱型
使用温度範囲(℃)
-55〜200
分類
嫌気性
破壊トルク/脱出トルク(Nm)
≧0.6
粘度(mPa・s)
ペースト(チキソ)
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
2.5L
危険物の性状
非水溶性
適合プライマー
7649
注意
※純酸素又は高濃度の酸素システムでの使用は避けて下さい。また塩素や他の強酸化剤物質のシール剤として決して使用しないで下さい。