LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の 接着剤
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の 瞬間接着剤
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の 金属用瞬間接着剤
LOCTITE 瞬間接着剤382
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本×20g)
注文コード
12799790
品番
29769
参考基準価格(税別)
¥22,500
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
タックパック443にチキソ性を持たせた高粘度タイプで、タレが無く耐熱性も100℃まで使用でき、衝撃強度も改良された製品です。
特性
耐熱性
仕様
基板電子部品用
色
透明
使用温度範囲(℃)
-55〜100
主成分
シアノアクリレート系
引張剪断強度(N/mm
2
)
18〜26
粘度(mPa・s)
4,000〜8,000
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.2L
固着時間(秒)
20〜50
危険物の性状
非水溶性
適合用途
耐衝撃
主なワーク
パーツ
注意
※純酸素又は高濃度の酸素システムでの使用は避けて下さい。また塩素や他の強酸化剤物質のシール剤として決して使用しないで下さい。