LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の 接着剤
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の 瞬間接着剤
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の 難接着
LOCTITE高機能瞬間接着剤407
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本×50g)
注文コード
12799799
品番
29780
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
無色透明な耐熱用瞬間接着剤。使いやすい中粘度で、プリント基板の部品取り付け、配線の固定に適します。電動機器のクラッチ板やブレーキ板の接着にも適します。
特性
耐熱性
色
透明
タイプ
耐熱用
使用温度範囲(℃)
-55〜120
主成分
シアノアクリレート系
引張剪断強度(N/mm
2
)
16〜26
粘度(mPa・s)
20〜50
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.5L
固着時間(秒)
10〜30
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
パーツ
注意
※純酸素又は高濃度の酸素システムでの使用は避けて下さい。また塩素や他の強酸化剤物質のシール剤として決して使用しないで下さい。