LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の 配管関係
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の 配管シール剤
LOCTITE金属配管シール剤569(ハイドロリックシーラント)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本×250mL)
注文コード
12799835
品番
33221
参考基準価格(税別)
¥250,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
油圧、空圧、ねじ継ぎ手用のシール剤です。耐薬品性に優れPT3/4以下に適し、また中強度のため、取外しが可能です。
色
茶
タイプ
油圧・空圧用
使用温度範囲(℃)
-55〜150
分類
嫌気性
破壊トルク/脱出トルク(Nm)
≧2.8/≧1.1
粘度(mPa・s)
300〜500
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
2.5L
危険物の性状
非水溶性
適合プライマー
7649
注意
※純酸素又は高濃度の酸素システムでの使用は避けて下さい。また塩素や他の強酸化剤物質のシール剤として決して使用しないで下さい。