LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
ロックタイト 瞬間接着剤 417
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
内容量
1箱(10本×20g)
1セット(10本)
1本(20g)
1箱(10本×20g)
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本×20g)
注文コード
12799860
品番
33420
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
仮固定用接着剤です。汎用瞬間接着剤の強度の、およそ1/3から1/10の接着強度で取り外しが簡単、しかも低粘度のため、加工精度も上がります。
用途
プリズム研磨仮止
色
透明
使用温度範囲(℃)
-55~80
主成分
シアノアクリレート系
剪断強度(N/mm
2
)
≦2.8
粘度(mPa・s)
3~8
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
パーツ
注意
※純酵素又は高濃度の酸素システムでの使用は避けて下さい。また、塩素や他の強酸化剤物質のシール剤として決して使用しないで下さい。