LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の 配管関係
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の フランジシール剤
LOCTITEシリコーンフランジシール剤5699
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本×300mL)
注文コード
12799869
品番
33964
参考基準価格(税別)
¥71,500
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
脱オキシムタイプのシリコーンシール剤です。低臭気・非腐食性で耐オイル・不凍液性に優れ剛性フランジにおいて長期耐久性を示します。
色
灰
タイプ
耐オイル耐水性
使用温度範囲(℃)
-55〜230
主成分
シリコーン系
伸び(%)
≧100
引張剪断強度(N/mm
2
)
1.3〜2.1
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
危険物の数量
3L
硬度(ショア A)
45〜75
注意
※純酸素又は高濃度の酸素システムでの使用は避けて下さい。また塩素や他の強酸化剤物質のシール剤として決して使用しないで下さい。