LOCTITE 268

(6件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10本×19g) 注文コード12799930 品番37775
参考基準価格(税別)¥40,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

ろう状の半固体製品でスティックアプリケーターパッケージ入り。液状では流れ落ちてしまう場合や塗布することが困難な個所に対して最適です。
嫌気性の接着剤です。

主成分嫌気性樹脂 赤(蛍光性有) 適合規格CFIA 使用温度範囲(℃)-55〜150(目安) 固着時間(分)20 養生時間固着10分/最終強度24時間 破壊トルク/脱出トルク(Nm)≧17/- 用途ねじのゆるみ止め 仕様高強度 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 主なワーク3次元形状

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07069587
2023-11-07
用途:
バイクのセルクラッチの取付ボルト
自動車・二輪車・自転車関連業

ずっと使用している頼りになるケミカルです。これしか使用していません。間違いない商品です。

対象商品:
07069587
2019-09-04
用途:
農機メンテ

昔ながらの液体タイプと違って管理が楽で使いやすい。
液体タイプは使ってない期間が長いと乾いたり、鉄粉に反応して
ボトル内で固まっているので不便。
今度軽強度の248も買ってみたい。

1人が参考にしています
対象商品:
07069587
2018-06-12
用途:
ネジの緩み止めに
パワーハウスモータークラブ川崎 様

信頼のロックタイト。液体に慣れた人もノリ状のこれも使ってみるといいですよ。こればっかり使うことになるかも。

対象商品:
07069587
2017-05-25
用途:
ネジの緩み止め

液体に比べると格段に使いやすい。しかし固形の為必要以上に付着するので使用するとすぐなくなる。液体に比べると格段にコスパが悪い。

1人が参考にしています
対象商品:
07069587
2015-08-12
用途:
バイク整備

いままで液体を使用しておりましたが、糊になって非常に使いやすいです

対象商品:
07069587
2013-08-28
用途:
ネジの緩み止め

高強度は使用頻度が少ないため、少量で良かったのと携帯に便利なためスティックタイプを選びました。 普通に使えています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ねじ緩み止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする