LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の ねじ緩み止め
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の はめ合い
LOCTITEはめ合い用接着剤649
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本×250mL)
注文コード
12799966
品番
41025
参考基準価格(税別)
¥180,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
はめ合い用高強度耐熱品(175℃)です。耐熱ベアリング、高温ねじ部の固定・シールに適し、また耐薬品性も優れています。低臭気タイプです。
色
緑
タイプ
耐熱用
使用温度範囲(℃)
-55〜175
分類
嫌気性
剪断強度(N/mm
2
)
(圧縮)≧15
粘度(mPa・s)
400〜600
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
2.5L
危険物の性状
非水溶性
適合プライマー
7471、7649
主なワーク
3次元形状
注意
※純酸素又は高濃度の酸素システムでの使用は避けて下さい。また塩素や他の強酸化剤物質のシール剤として決して使用しないで下さい。