LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の 配管関係
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の フランジシール剤
ロックタイト シリコーンフランジシール剤 SI 587
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(12本×70mL)
注文コード
12799984
品番
58730
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥42,600
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
様々な打抜フランジに使用できます。オイルの残ったフランジ面でも接着良好です。低臭気硬化。低揮発性。優れた耐油性。スチール、アルミ上で腐食なし。一液性。低毒性。
用途
プラントでのメンテナンス作業、または小、中、大規模OEMでの作業。●高温(260℃)での接着剤として-シリコーンラバーを含むほとんどの被着材に接着します。●ガスケット補修、通常の金属ガスケットの性能向上、特に通常このような高温(260℃)では使用不可能な場合。●自動車ロッカーカバーやオイルパンの通常高温では使用不可能な部分のプレカットガスケットの代替品でフォームインプレイスタイプのガスケット/シール剤として。●自動車のインテイク・マニフォールド
仕様
耐油性・耐水性:○
種類
シリコーン
使用温度範囲(℃)
-59〜260
液色
青
粘度
チキソ性ペースト
硬化方式
1液湿気硬化(脱オキシム)
危険等級
V
伸長率(%)
≧400
表面硬化(分)
45〜60
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
840mL
危険物の性状
非水溶性
注意
※キャブレターやその他の燃料混合システム部分など常に炭化水素系燃料に接触する部分に使用しないで下さい。著しく膨張し機能を充分に果たせなくなります。
※酢酸、塩化水素酸、硝酸、硫酸の高濃度溶液のシール剤に使用しないで下さい。
※純酸素又は高濃度の酸素システムでの使用は避けて下さい。又、塩素や他の強酸化剤物質のシール剤として決して使用しないで下さい。