LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の 補修材
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の 金属用パテ
LOCTITE アンダーウォーターリペア
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(24個×113g)
注文コード
12800009
品番
82093
参考基準価格(税別)
¥100,800
販売価格(税込)
¥86,878
販売価格(税別)
¥
78,980
バスケットに入れる
パテ状で塩素や塩分を含んだ水の影響を受けないので、水道工事、潅漑、海洋船舶関係に最適です。
色
白
硬化時間(時間)
2〜3
用途
水道工事、潅漑、海洋船舶関係に最適
硬度
70
可使時間(分)
30
最高使用温度(℃)
149
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類