LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の ねじ緩み止め
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の 低強度
LOCTITE 221
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本×50mL)
注文コード
12800097
品番
221-50
参考基準価格(税別)
¥41,000
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
低強度のネジの固定、弛み止めに適し、調整、取り外しが簡単に行えます。
用途
ネジ部品用
小ネジ・ビスの固定とシール用(低粘度、低強度)
使用温度範囲(℃)
-55〜150
粘度(mPa・s[cP])
100〜150
破壊トルク/脱出トルク(Nm)
5〜12/2〜8
液色
紫
主成分
嫌気性樹脂
固着時間(分)
25
推奨ねじ径
M12以下
硬化速度
標準
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
500mL
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
3次元形状