LOCTITE 277

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10本×250mL) 注文コード 12800264 品番 277-250
参考基準価格(税別)¥160,500 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

高粘度高強度ねじゆるみ止め用接着剤です
50mm径までのねじに適用でき耐化学薬品性に特に優れています
過酷な作業環境のスタッドボルトおよびネジ固定に適し、0.2mmまでの隙間では、ガスケットの代用としても使用可です。
MIL-S-46163規格に適合

使用温度範囲(℃)-55〜150 粘度(mPa・s[cP])6000〜8000 破壊トルク/脱出トルク(Nm)32/32 用途大口径のスタッドボルト等の永久固定 液色 硬化速度標準 主成分嫌気性樹脂 推奨ねじ径M12以上 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量2500mL 危険物の性状非水溶性 主なワーク3次元形状

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02336056
2014-10-15
用途:
ねじの緩み止め

長年のリピート購入。ネットでもなかなかこの商品を販売しているところはないかも。重宝しています。

対象商品:
02336065
2007-08-28
用途:
高速回転部品の組み付け
SEC鈴木電子有限会社 様

使いやすく安心感があるのでとても良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ねじ緩み止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする