LOCTITE 515 フランジ用シール

(2件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10本×50mL) 注文コード 12800420 品番 515-50
参考基準価格(税別)¥43,500 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

漏れ・ズレを防止する低強度の金属フランジ用嫌気性シール剤です。
表面きず、損傷、小さい歪み等による漏れをシールできます。
成形ガスケットのへたり問題を解決し、増し締めは不要になり、フランジ合わせ部の剛性を向上させます。
34.5MPaまで耐圧試験評価済み。

使用温度範囲(℃)-55〜150 粘度(mPa・s[cP])ペースト(チキソ) 用途ギアケース、ポンプ、コンプレッサーフランジなどに適します。 液色 主成分嫌気性樹脂 剪断強度(N/mm2)6 危険等級V 最大隙間(mm)0.25 硬化樹脂柔軟性 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量500mL 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02336327
2021-07-30
用途:
重機のオイルラインに使用
サービス業

エンジンのオイルラインのフランジ等に使用しますが非常に良くシールします。

対象商品:
02336327
2017-12-27
用途:
トランスミッションの組み立て

通常の液体パッキンでははみ出したものが固まりミッション内に循環し潤滑油穴をふさぐことがありますが、これだとはみ出たところは固まらないので信頼性が向上します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「配管関係」にはこんなカテゴリがあります

シェアする