LOCTITE 542 配管用シール

(12件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10本×50mL) 注文コード 12800438 品番 542-50
参考基準価格(税別)¥41,000 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

空圧、油圧、および燃料系統に使用する特殊グレード。
振動、衝撃、および熱に対して優れた耐性を有します。
バルブや小さいオリフィスに目詰まりを生じさせる粒子は一切含有していません。
高圧系統のシールに最適です。燃料、作動油、薬剤などの耐性に優れています。
中強度で分解可。
PT3/4 以下に適す。

使用温度範囲(℃)-55〜150(目安) 粘度(mPa・s[cP])400〜800チキソ 用途油圧、空圧、ねじ継手用 液色 破壊トルク/脱出トルク(Nm)15 主成分嫌気性樹脂 液シール時間速い 耐圧性(MPa)68.9 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量500mL 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02336354
2023-07-13
用途:
エアサスのエア漏れ対策に
製造業

シールテープではエア漏れしていた箇所がエア漏れしなくなりました。中粘度で扱いやすく外す時も炙る事なく外せるので扱いやすいです。

2人が参考にしています
対象商品:
02336354
2022-03-22
用途:
ネジの油圧配管組立
親和工業株式会社 様

液はサラサラで塗りやすいです。シールテープで止まらない油漏れを止めることができました。
硬化するので締め加減ができて、硬化すれば緩み止めの効果もありますね。

対象商品:
02336354
2021-07-30
用途:
旧車の修理
サービス業

旧車のオイルラインのフランジ接続に使用していますが非常に信頼性があります

対象商品:
02336354
2021-03-27
用途:
配管接続に
自動車・二輪車・自転車関連業

別売の硬化促進剤を使いつつ試してみたところ、硬化時間も早くシール強度も申し分ありませんでした。金属配管にオススメのシール剤です。

対象商品:
02336354
2021-02-19
用途:
空気用配管のメンテナンス時

配管の継手から空気漏れをしている時に使用しています。
配管からの空気漏れは、たいていこれで解決します。

対象商品:
02336354
2021-04-10
用途:
配管修理作業
製造業

まだ、使っていませんが、シールテープの代わりで購入しました。ロックタイトなので大丈夫と思います。

2020-01-16
用途:
高圧ガス用品のシール

重宝しております。シール性能については全く不満はありませんが、容器に不満があります。
2.3個は買っていますが、白い首の部分根本が必ず縦に割れて液が漏れます。販売元のヘンケルに伝えて頂けるとありがたく存じます。

4人が参考にしています
対象商品:
02336354
2018-06-11
用途:
油圧薪割り機の破損部の補修
岡エンジニアリング 様

油圧薪割り機のシリンダーキャップにクラックが入り油漏れがありましたがシール出来ました、本剤以外に配管を固定するブラケットを後付けしましたが気密性は本剤によるものでかなり信頼性が高いと思います

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「配管関係」にはこんなカテゴリがあります

シェアする