LOCTITE 572 金属配管用シール剤

(7件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10本×250mL) 注文コード 12800490 品番 572-250
参考基準価格(税別)¥95,000 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980

一般ねじ込み配管継ぎ手用のシール剤です。PTEE入りのシール剤で、組付け直後の即シール性も良好です。PT2以下に適し分解可能です。

液色 主成分嫌気性樹脂 使用温度範囲(℃)-55〜150 粘度(mPa・s[cP])14400〜28600(チキソ) 用途一般配管継手用 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量2500mL 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-07-29
用途:
農業用の金属配管継手のシール
農・林・水産業

複数回購入しています。
性能は申し分なく、価格も量の割に安いのですが
開封して数年すると乾燥して固まってしまいます。
保管している道具箱は、この商品の臭いが充満しているので、密閉性が不十分なのだと思います。
容器を改良してください。

2人が参考にしています
対象商品:
02336424
2019-11-08
用途:
鋼管配管、水栓等の取付時
兼松ポンプ工業株式会社 様 (建設業・工事業)

チューブが樹脂のものを探していました。
毎回、途中で硬化させてしまうので、今回は最後まで使いきりたいです。

1人が参考にしています
対象商品:
02336424
2018-07-06
用途:
エア配管
株式会社ハイカラー 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

以前は大容量のものを使用していましたが、使い切る前にキャップ周辺が固まってくるので、小さなものに変更。用法を理解していればまず漏れることはありません。再分解も容易でとても重宝します。

1人が参考にしています
対象商品:
02336424
2017-07-24
用途:
給水管接続に使用

給水給湯接続時に使用しております。持ちやすくて使いやすいと思います。

対象商品:
02336424
2016-10-25
用途:
船外機整備

2馬力ボート用船外機の整備に使用しました。しっかり効いてシールしてくれてます。

対象商品:
02336424
2013-11-12
用途:
エアー配管

もう少し早く固まると有難いですね。

対象商品:
02336424
2015-09-11
用途:
水道配管用に

DIYで立ち水栓用に使用。一般的なシールテープより使い易いと思い購入。蛇口に塗ってねじ込みましたが、数日後水漏れが....結局シールテープでやり直しです。乾かせてからの使用?使用方法がないので不明。 または水道配管用には向かない?

MonotaROからの回答

水を通す配管にもお使いいただけますが、嫌気性シール剤でございますので、空気を遮断している箇所でないと固まりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「配管関係」にはこんなカテゴリがあります

シェアする