620-50 LOCTITE 620 はめあい用 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 12800578

LOCTITE 620 はめあい用

(3件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1箱(10本×50mL)
内容量1箱(10本×50mL)注文コード12800578品番620-50
参考基準価格(税別)¥50,000販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

高強度耐熱用はめ合い部品固定用です
プーリー、ギヤー、スプロケット、スリーブ、ピン、ブッシュ、カップリング、留め具の固定に最適です
230℃×1000時間暴露後も室温での強度の100%を維持

用途はめあい用、耐熱用使用温度範囲(℃)-55~230液色粘度(mPa・s[cP])5000~12000適合すきま(mm)0.25以下主成分嫌気性樹脂剪断強度(N/mm2)≧17.2危険等級固着時間(分)10強度高強度危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02336144
2023-08-07
用途: エンジンの組み付け

今回ベアリングを付ける際に使用しました!急いでたので、すぐに発送して頂けて大変助かりました!ありがとうございます。

対象商品 : 02336144
2015-12-23
用途: ハウジングのベアリング固定

いつも使ってます。

対象商品 : 02336144
2014-04-30
用途: エンジンブロックの水穴のメクラ交換に使用しました。
自動車・二輪車・自転車関連業

エンジンブロックのメクラは、そのままでも挿入可能ですがごくまれに水漏れすることがありました。
今回LOCTITE620を使用することによりスムーズにメクラを挿入することができパッキンの代わりにもなりますし完璧に修理できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ねじ緩み止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする