LOCTITE 660 クイックメタル はめあい用

(2件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10本×50mL) 注文コード 12800639 品番 660-50
参考基準価格(税別)¥101,000 販売価格(税込) ¥83,578
販売価格(税別)
75,980

磨耗した軸、ハウジング、カップリング、キー溝、スプラインの補修用接着剤です
ハウジング内で軸受が回転するのを防止します
硬化後は、油、切削油当の耐油性に優れています

用途
はめあい用、磨耗部品の補修用
補修用、耐油用
粘度(mPa・s[cP])150000〜350000(チキソ) 使用温度範囲(℃)-55〜150 液色銀灰色 適合すきま(mm)0.5以下 主成分嫌気性樹脂 剪断強度(N/mm2)≧17.2 危険等級V 強度高強度 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量500mL 危険物の性状非水溶性 主なワーク3次元形状

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02336223
2017-04-25
用途:
ハウジング摩耗処理
建設業・工事業

速乾性があって、即日処理のときなどに大変重宝しています。

対象商品:
02336223
2011-06-11
用途:
ベアリングハウジング補修

溶接肉盛、メッキ盛り等々考えましたが、簡単に補修出来た。
しかしベアリング交換毎にヒートガンで溶かす必要あり。
あと商品画像が全然違います。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

画像につきまして、現在のものと差し替え致します。
ご指摘ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ねじ緩み止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする