LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の ねじ緩み止め
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の 高強度
LOCTITE ネジ緩み止め接着剤 高強度高潤滑性 2047
(1件のレビュー)
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本×50mL)
注文コード
12800718
品番
2047
参考基準価格(税別)
¥100,000
販売価格(税込)
¥89,078
販売価格(税別)
¥
80,980
バスケットに入れる
高潤滑性
遅硬化特性
硬化前に複数のボルトを締め付けるといった作業に
取り外しを必要としない箇所の固定に
粘度範囲(mPa・s)
2000〜12000
推奨ねじ径
-
用途
高強度
使用温度範囲(℃)
(目安)-55〜150
液色
黒
破壊トルク/脱出トルク(Nm)
35/7
危険等級
V
固着時間(分)
90
強度
高強度
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.5L
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
3次元形状