LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の ねじ緩み止め
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の 中強度
ヘッドボルト&ウォータージャケットシーラント
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
12800779
品番
1158514
参考基準価格(税別)
¥50,000
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
嫌気性ねじ緩み止めやシーリング剤として適しています。
仕様
嫌気性
粘度:ジェル状
用途
ヘッドボルトやウォータージャケットのシール用に。
材質
主成分:アクリル樹脂
色
灰
容量(mL)
50
質量(g)
72
危険等級
V
使用温度
-55〜150℃
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
500mL
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
3次元形状