大阪魂
3カ-B HS(アンスコ(クボミ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(20個)
1袋(20個)
1袋(20個)
1袋(17個)
1袋(12個)
1袋(3個)
1袋(29個)
1袋(60個)
1袋(15個)
1袋(35個)
1袋(57個)
1袋(41個)
1袋(40個)
1袋(30個)
1袋(28個)
1袋(76個)
1袋(74個)
1袋(73個)
1袋(52個)
1袋(45個)
1袋(22個)
1袋(68個)
1袋(67個)
1袋(65個)
1袋(44個)
1袋(31個)
1袋(24個)
1袋(18個)
1袋(14個)
1袋(8個)
1袋(75個)
1袋(54個)
1袋(36個)
1袋(32個)
1袋(27個)
1袋(19個)
1袋(16個)
1袋(51個)
1袋(43個)
1袋(9個)
1袋(6個)
1袋(4個)
ねじの呼び
M8
M10
M2
M2.5
M2.6
M3
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
15
10
15
16
45
3
4
2
2.5
14
18
20
30
5
6
12
8
25
35
50
ピッチ(mm)
1.25
1.5
0.4
0.45
0.5
0.7
0.8
1
1.25
全59種類を一覧で見る
内容量
1袋(20個)
注文コード
12800841
品番
8X15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
15
ピッチ(mm)
1.25
寸法t(mm)
1欄 3/2欄 5
寸法e(mm)
4.583
寸法s(mm)
4.095
ねじの呼び
M8
寸法dz(mm)
5
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷の径