LOCTITE 瞬間接着剤(ゴム・プラスチック用)

(34件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10本×20g) 注文コード 12800955 品番 414-20
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

ゴム、プラスチックに対しての高い接着力があります。
スピード接着可能。

主な用途ゴム、プラスチック タイプ中粘度型 粘度範囲(mPa・s)70〜110 固着時間(秒)15〜30(22℃) 用途主にプラスチック、ゴム、電子部品、スピーカー、ダンパー、おもちゃ、釣具、リード線。 透明 使用温度範囲(℃)-55〜80 主成分シアノアクリレート系 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.2L 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 34
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40233803
2023-04-03
用途:
ゴム、プラスチックなどの接着
その他業種

高粘度の接着剤ですので、慌てずに作業ができて乾燥後は確り接着できるところが気に入っています。

1人が参考にしています
対象商品:
39535072
2022-02-23
用途:
プラスチック同士での接着作業
有限会社林装飾工芸 様

付き具合が強力で満足でした。しっかりした接着具合です。

1人が参考にしています
対象商品:
40233803
2019-07-29
用途:
2輪用ヘルメットの縁ゴムの補修に使用
製造業

接着時間が短くて作業性も大変良く、接着力は強力です。

1人が参考にしています
対象商品:
39535124
2019-06-17
用途:
さすが一流だと思います!

使用後、蓋をきちんと閉めていれば固まることがない!
使い切るには相当時間がかかるものなので、この部分は私的には大事なポイントだと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
39535072
2018-06-04
用途:
木の接着

指定外ですが木の接着用に使ってます。粘度は木工用とすれは柔らかいので垂れやすいようです。量の割に安いので最近はこの商品ばかりです。硬化促進剤のアクセレレーターとの相性がよいです。

対象商品:
39535124
2018-05-18
用途:
プラスチックの組み立て作業

部品の仮付け作業に使用している。
495は粘度が丁度いいので扱いやすい。

対象商品:
39535097
2019-06-23
用途:
各種補修用

超低粘度の420をリピート購入していましたが、価格が突然倍に値上げに! スケールメリットがなくなってしまった。

対象商品:
39535124
2017-12-30
用途:
冬の寒い時

冬になると手に潤いが無くなり、手の指が割れます。
いわゆる、ひび、あかぎれに使用すると最高です。
水にも強いので、お風呂に入っても取れません。
小さい所ですと治るまで取れません。
使用するポイントは、付けすぎない事、かさぶたのように平らにする事です。毎日持ち歩いています。 安くて仕事にも使用出来るので最高です。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「瞬間接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする