瞬間接着剤 499 20g

(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1箱(10本×20g) 注文コード 12801007 品番 499-20
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

耐衝撃・耐熱タイプの高機能瞬間接着剤です。

用途
プラスチックの接着、金属、エラストマー材などの幅広い材質に使用可能。
大きなすき間のある箇所。
主な用途プラスチック、金属、エラストマー 特性耐衝撃、耐熱 仕様ジェルタイプ 透明 質量(g)20 時間固着時間(22℃)/50〜100秒 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 適合用途耐衝撃 被着材の素材金属 主なワークパーツ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37043982
2022-10-06
用途:
使用期限
その他業種

30pcs注文しますが、使用期限12ヶ月以上 在庫ありますか?

以上、宜しくお願い致します。

MonotaROからの回答

こちらでは消費期限や在庫の確認はできかねます。商品お問い合わせ窓口までお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「瞬間接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする