曜日別特売
5920-70 LOCTITE シリコーンシール剤 5920  耐熱用 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 12801034

 

5920-70 LOCTITE シリコーンシール剤 5920  耐熱用 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 12801034
5920-70 LOCTITE シリコーンシール剤 5920  耐熱用 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 12801034
5920-70 LOCTITE シリコーンシール剤 5920  耐熱用 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 12801034
5920-70 LOCTITE シリコーンシール剤 5920  耐熱用 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 12801034

LOCTITE シリコーンシール剤 5920 耐熱用

(7件のレビュー)
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1箱(12本×70mL)
内容量1箱(12本×70mL)注文コード12801034品番5920-70
参考基準価格(税別)¥51,600販売価格(税込)¥45,078
販売価格(税別)
40,980

脱オキシムタイプのシリコンシール剤です。

用途
フランジシール、もれに。
質量(g)130使用温度範囲-59~316℃粘度ペースト(チキソ)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.84L危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37045102
2022-04-09
用途: 高温部分でのシール
教育・研究機関

250度程度の高温部分でのシール用に導入しました.価格は高めですが,問題なく使用出来ました.

対象商品 : 37045102
2016-07-08
用途: クランクケースカバーの取付

粘度があってタレずに使いやすいですが、チューブが固いのか中身が固いのかチューブから出すのに力が必要で、チューブが変形しやすいかもしれません。

対象商品 : 37045102
2018-10-26
用途: エンジンのヘッドやオイルパンに
水沢りんご園農・林・水産業

水平対向はオイル漏れしやすく、組み付け時にはトルク管理が重要です。
そんな時にこれを使用すると不思議と滲み&漏れません。
20台は組みましたが、これ以外使いたいとは思いませんね。

1が参考にしています
対象商品 : 37045102
2017-05-08
用途: 排気パイプの穴埋め
株式会社トライオールスリージャパン製造業

使用できませんでした。穴とクラックが大き過ぎて無理。次回迄取っておきます。

対象商品 : 37045102
2017-01-05
用途: まきボイラー
有限会社 人吉スイコー農・林・水産業

高熱316度迄と記載が有りましたので、5個購入致しましたが、炎が出て燃えつきり灰に成りました。 失敗でした

対象商品 : 37045102
2015-08-13
用途: 自動車のエンジンオイルパンのシール材として

耐熱用で手ごろな価格である事からこの商品を購入しました。
硬化時間は、エンジンオイルパンの作業では最適な感じでした。
チューブから出す時に、かなり固めで、結構握力が必要ですが、耐熱用なので自分の握力を鍛えるのが一番かもです。

対象商品 : 37045102
2013-01-16
用途: 煙突の接続部

チューブの搾り出しが硬いので使いづらい。もう少し柔くならないか?缶の容器でヘラで使用したほうが良いかも。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

配管関係」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする