レインスーツ 超透湿

(16件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1セット (ジャケット)ネイビー、(パンツ)ブラック サイズLL 注文コード12801445 品番ネイビー/LL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は色・サイズなど32種類から選べます 他の種類を見る

超透湿仕様(透湿度5000g/m2・24hrs)と強力防水(耐水圧10000mmH2O)を兼ね備えた止水ファスナー対応のレインスーツです。
上着総裏メッシュで不快なムレ、べた付を軽減し、脱ぎ履ぎしやすい快適さ着心地です。
透明バイザーフード付で視界を確保し安全性に考慮しています。
左胸には便利なポケット付で、背中には反射ライン付で夜間の視認性を向上します。
パンツは胴ゴム入りで、しゃがんでも突っ張らないヒップ、背中が出にくいサイクルカットで、裾幅はスナップボタンで2段階調節可能です。
腕部分は特殊裁断加工しており動かしやすく、手首ゴム使用でしっかり保護します。
上下別色(パンツはブラック)でデザイン性にもこだわり、機能性・着心地にも優れたレインスーツです。

(ジャケット)ネイビー、(パンツ)ブラック サイズLL 混率(%)表:ポリエステル100(TPUラミネート)/裏:ポリエステル100(メッシュ) 適応身長(cm)175〜185 適応胴囲(cm)86〜96 耐水圧(mmH2O)10000 透湿度(g/m2)5000 適応胸囲(cm)96〜104
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※PUコーティングは、時間の経過と共に劣化が起こりコーティング剥離や黄変するおそれがあります。保管方法はできるだけ乾燥状態で光を避けて保管し、時々風通ししてください。
※急激な発汗や急激な温度変化等の状況下においては、衣服内が結露しムレを感じることがありますが、雨漏りではありません。
※この製品は防水素材を使用し、縫い目からの水の侵入を防ぐ目止めテープ加工を施しておりますが、強い雨の中で使用した場合には、水が浸入する恐れがありますので、ご注意ください。
※濡れては困る貴重品などは、決してポケットに入れないでください。
※体質によっては、かゆみ、かぶれ湿疹を引き起こすことがあります。異常を感じたらご使用をおやめください。
※自転車、バイクの運転など風圧を受ける場合には、部分的に水が浸入する恐れがありますので、ご注意ください。
※はっ水加工は永久的なものでは無く、繰り返しの着用や、汚れの付着により効果は低下します。はっ水が弱くなりましたら弱い手洗いで汚れを落とし、市販のはっ水スプレーをご使用ください。
※薬品等の付着はお避けください。
※タンブラー乾燥(乾燥機)は使用しないでください。
※ドライクリーニングは溶剤の種類を問わず、お避けください
※火気に近づけないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
12801445 ネイビー/LL 68543538 - レインスーツ 超透湿 モノタロウ レインスーツ 超透湿 モノタロウ 1セット 2,798
欠品中
税込3,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-21
用途:
雨天作業
株式会社ヒルサイド 様 (サービス業)

安いのに、パンツのウエストにファスナーやボタンがついているし、フード付きなのでスタッフに高評価です。軽量で動きやすく、多少の雨もしみません。
良い商品なので色展開がもっとあるとさらに嬉しいです。

2025-05-07
用途:
春先の山仕事で着ています。
ありまや 様 (サービス業)

レインスーツですが、山仕事の時のマダニ除けとして着ています。 表面がつるつるしているのでダニを掃いやすいです。 主に、作業の切れ目でブロアーで飛ばしています。 動き回ると蒸れますが、下には汗取り用のアンダーを着ています。 難点は、ポケットが胸に1個だけで、蓋があっても締められないので、物が落ちやすいことです。 作業着としては、もう少しポケットを増やして、ズボン側にも2つは欲しいとこです。 値段が安いので、ポーチやウエストバッグを併用して、我慢しています。 フードが外せるのはよかったです。

対象商品:
12801454
2025-03-28
用途:
バイク通勤、散歩の際の傘代わり
その他業種

問題ないですね。裏メッシュなので着用の際も干渉することなくスルスル着れます。防水面に関してもバイク走行時、隙間から染み込むなどの被害はありませんでした。一般的なレインウェアと違って、ジャケットに左右ポケットがないことが功を奏しているのかもしれません。

一点惜しむべくは、裏メッシュの耐久性です。ちょっと引っ掛けただけで破れます。まぁ、安いので仕方ないと言えば仕方ないです。総じて満足です。

3人が参考にしています
対象商品:
12801488
2025-04-18
用途:
農作業等
卸売・小売業

LLで作業着の上からピッタリでした。175cm80kg
蒸れも無く快適に4時間、少雨でしたから防水性ははっきりしませんが色具合もシックで気に入っています。レッドとグリーン

2人が参考にしています
対象商品:
12801497
2025-03-18
用途:
配達業務
建設業・工事業

会社の制服の上下の上から着ることになるので1サイズ大きいサイズにしましたがいい感じのサイズ感でした。
ある程度しっかりしたレインウェアって重いですが、この商品は軽くてびっくりしました!まだ本格的な雨の時使ってないのでわかりませんが防水性が良ければ文句無しの1品だと思います。

2025-04-23
用途:
草刈りなどの農作業用
ありまや 様 (サービス業)

藪や山際の草刈りでは、マダニなどが付くことがあるので、レインスーツだと、付きにくいので安心感が増します。 蒸れも少なくて、着やすいです。 ポケットが胸ポケット1つだけなのが残念ですが、値段も安いので気に入ってます。
ポケットが無い分は、ウエストバッグなどで補っています。

2025-01-06
用途:
農作業時
農・林・水産業

キャンペーン時に購入するとよりお得な商品です。機能性も他メーカー品と遜色ないのではないでしょうか。パンツの腰紐追加と上下別販売してほしいです。

2024-09-25
用途:
屋外でのスポーツ観戦
その他業種

値段的にあまり期待していませんでしたが口コミが良いので購入しました。そして早速使用しました。結論、雨をきちんと防いでくれ、大きく蒸れることもなく、また防寒の役割も果たしてくれたので大正解でした。フードが付いているのも地味にいいですね。傘を持たなくていいので手が空きます。おすすめ商品です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする