※使用例
今村紙工
今村紙工の 封筒
今村紙工の クッション封筒(エコパックメール 等)
紙製クラフトクッション封筒
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(25枚×16セット)
サイズ
S
注文コード
12801585
品番
KF-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
全て紙製の為、脱プラ!封かんテープ付き、梱包作業も簡単!簡単に開封出来る為、お客様の手間削減!
用途
書籍、CD・DVD、雑貨小物の配送用として
仕様
封テープ、開封テープ付き
材質
クラフト素材
寸法(mm)
258×197+50
サイズ
S
内面
紙緩衝層65g/m
2
表面
クラフト75g/m
2
郵便番号欄
なし
テープ
あり
窓枠
なし